※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBKG125B5MDSP SUS製グリル 角型カバー  網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723696 SBKG125B5MDSP SUS製グリル 角型カバー  網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723696

SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)125 注文コード70723696 品番SBKG125B5MDSP
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合パイプ内径など6種類から選べます 他の種類を見る

屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。

材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)1.93/(給気)0.8 直管相当長(m)(排気)12.1 相当隙間面積αA(cm2)139.2 適合パイプ内径(Φmm)125 温度(℃)72 メッシュ5メッシュ 種類角型ガラリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする