※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBKG150B5MDSQ SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70723793 SBKG150B5MDSQ SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70723793 SBKG150B5MDSQ SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70723793 SBKG150B5MDSQ SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70723793

SUS製グリル 角型カバー 網・ FD付(120℃)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)150 注文コード70723793 品番SBKG150B5MDSQ
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合パイプ内径など6種類から選べます 他の種類を見る

屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。

材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t 種類角型ガラリ 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ5メッシュ 圧損係数(排気)1.98/(給気)1.47 直管相当長(m)(排気)14.9 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)147.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする