※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG150Y SUS製厚型グリル 結露対策型 ユニックス 70723888 SCG150Y SUS製厚型グリル 結露対策型 ユニックス 70723888 SCG150Y SUS製厚型グリル 結露対策型 ユニックス 70723888 SCG150Y SUS製厚型グリル 結露対策型 ユニックス 70723888

SUS製厚型グリル 結露対策型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70723888 品番 SCG150Y
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

屋外用排気口グリル。
・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)
ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます

材質ステンレス(SUS304) 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 圧損係数(排気)0.6/(給気)0.37 直管相当長(m)(排気)1.9 相当隙間面積αA(cm2)294.8 適合パイプ内径(Φmm)150 種類厚型グリル
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする