※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG150YDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃) ユニックス 70723976 SCG150YDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃) ユニックス 70723976 SCG150YDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃) ユニックス 70723976 SCG150YDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃) ユニックス 70723976

SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70723976 品番 SCG150YDSP
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)
ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類厚型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 圧損係数(排気)1.1/(給気)0.86 直管相当長(m)(排気)1.9 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)193.4
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする