※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG100Y3MDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723985 SCG100Y3MDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723985 SCG100Y3MDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723985 SCG100Y3MDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723985

SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70723985 品番 SCG100Y3MDSP
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類厚型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ3メッシュ 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 圧損係数(排気)1.77/(給気)1.04 直管相当長(m)(排気)1.9 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)78.2
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする