※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG125Y5MDSQ SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70724116 SCG125Y5MDSQ SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70724116 SCG125Y5MDSQ SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70724116 SCG125Y5MDSQ SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70724116

SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70724116 品番 SCG125Y5MDSQ
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類厚型グリル 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ5メッシュ 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 圧損係数(排気)1.15/(給気)0.72 直管相当長(m)(排気)1.9 適合パイプ内径(Φmm)125 相当隙間面積αA(cm2)146.8
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする