※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG100F5M SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物] 70724159 SG100F5M SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物] 70724159 SG100F5M SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物] 70724159 SG100F5M SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物] 70724159

SUS製薄型グリル 網付 SG-F

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70724159 品番 SG100F5M
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防虫網付き屋外用排気口グリル。

材質ステンレス(SUS304) 種類薄型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ5メッシュ 圧損係数(排気)2.77/(給気)1.8 直管相当長(m)(排気)13.9 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)59.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする