※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG150F5M SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物] 70724168 SG150F5M SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物] 70724168 SG150F5M SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物] 70724168 SG150F5M SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物] 70724168

SUS製薄型グリル 網付 SG-F

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70724168 品番 SG150F5M
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

防虫網付き屋外用排気口グリル。

材質ステンレス(SUS304) 種類薄型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ5メッシュ 圧損係数(排気)2.78/(給気)2.7 直管相当長(m)(排気)21 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)109.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする