※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG150MB3M SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物] 70724265 SG150MB3M SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物] 70724265 SG150MB3M SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物] 70724265 SG150MB3M SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物] 70724265

SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70724265 品番 SG150MB3M
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。

材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ3メッシュ 圧損係数(排気)1.81/(給気)1.71 直管相当長(m)(排気)13.7 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)137.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする