※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ガラリ(グリル)
ユニックス[建築金物]の 丸型ガラリ
SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70724274
品番
SG100MB5M
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型グリル
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
5メッシュ
圧損係数
(排気)1.85/(給気)1.72
直管相当長(m)
(排気)9.3
適合パイプ内径(Φmm)
100
相当隙間面積αA(cm
2
)
60.8