※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ガラリ(グリル)
ユニックス[建築金物]の 丸型ガラリ
SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70724335
品番
SG100MB5MDSP
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類
薄型グリル
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
5メッシュ
圧損係数
(排気)2.99/(給気)2.44
直管相当長(m)
(排気)15
適合パイプ内径(Φmm)
100
相当隙間面積αA(cm
2
)
51