※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG100MB10MDSP SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70724353 SG100MB10MDSP SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70724353 SG100MB10MDSP SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70724353 SG100MB10MDSP SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70724353

SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70724353 品番 SG100MB10MDSP
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類薄型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ 圧損係数(排気)2.99/(給気)2.44 直管相当長(m)(排気)15 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする