※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG100N SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物] 70724378 SG100N SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物] 70724378 SG100N SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物] 70724378 SG100N SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物] 70724378

SUS製厚型グリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70724378 品番 SG100N
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。

材質ステンレス(SUS304) 種類厚型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)0.54/(給気)0.61 直管相当長(m)(排気)2.7 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)102.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする