※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG150N3M SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物] 70724423 SG150N3M SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物] 70724423 SG150N3M SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物] 70724423 SG150N3M SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物] 70724423

SUS製厚型グリル 網付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70724423 品番 SG150N3M
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

屋外用排気口グリル。アミ付き。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。

材質ステンレス(SUS304) 種類厚型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ3メッシュ 圧損係数(排気)0.61/(給気)0.57 直管相当長(m)(排気)4.6 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)237.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする