※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ガラリ(グリル)
ユニックス[建築金物]の 丸型ガラリ
SUS製厚型グリル 網付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70724439
品番
SG100N5M
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
屋外用排気口グリル。アミ付き。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
厚型グリル
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
5メッシュ
圧損係数
(排気)0.54/(給気)0.61
直管相当長(m)
(排気)2.7
適合パイプ内径(Φmm)
100
相当隙間面積αA(cm
2
)
102.1