※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG125NDSP SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70724475 SG125NDSP SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70724475 SG125NDSP SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70724475 SG125NDSP SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70724475

SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)125 注文コード70724475 品番SG125NDSP
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合パイプ内径・メッシュなど9種類から選べます 他の種類を見る

網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類厚型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)1.21/(給気)1 直管相当長(m)(排気)7.6 適合パイプ内径(Φmm)125 相当隙間面積αA(cm2)124.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする