※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ガラリ(グリル)
ユニックス[建築金物]の 丸型ガラリ
SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
125
メッシュ
3メッシュ
注文コード
70724509
品番
SG125N3MDSP
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径・メッシュ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類
厚型グリル
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
3メッシュ
圧損係数
(排気)1.21/(給気)1
直管相当長(m)
(排気)7.6
適合パイプ内径(Φmm)
125
相当隙間面積αA(cm
2
)
124.5