※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の 換気フード
SUS製深型フード
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
175
注文コード
70724694
品番
SPFG175C
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用換気口角型パイプフード。
材質
SUS304
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)1.69/(給気)2.14
直管相当長(m)
(排気)14.9
適合パイプ内径(Φmm)
175
相当隙間面積αA(cm
2
)
166.8
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。