※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPFG200C SUS製深型フード ユニックス[建築金物] 70724703 SPFG200C SUS製深型フード ユニックス[建築金物] 70724703 SPFG200C SUS製深型フード ユニックス[建築金物] 70724703 SPFG200C SUS製深型フード ユニックス[建築金物] 70724703 SPFG200C SUS製深型フード ユニックス[建築金物] 70724703

SUS製深型フード

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)200 注文コード70724703 品番SPFG200C
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合パイプ内径など5種類から選べます 他の種類を見る

屋外用換気口角型パイプフード。

材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)2.36/(給気)3.27 直管相当長(m)(排気)23.8 適合パイプ内径(Φmm)200 相当隙間面積αA(cm2)176.3
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする