曜日別特売
SPFG150CDSP SUS製深型フード FD付(72℃) ユニックス 70724834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPFG150CDSP SUS製深型フード FD付(72℃) ユニックス 70724834
SPFG150CDSP SUS製深型フード FD付(72℃) ユニックス 70724834
SPFG150CDSP SUS製深型フード FD付(72℃) ユニックス 70724834
SPFG150CDSP SUS製深型フード FD付(72℃) ユニックス 70724834
SPFG150CDSP SUS製深型フード FD付(72℃) ユニックス 70724834

SUS製深型フード FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70724834品番SPFG150CDSP
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)3.08/(給気)4.09直管相当長(m)(排気)23.3適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)88.7
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする