※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス
ユニックスの 換気口
ユニックスの 換気フード
SUS製深型フード 網付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
100
注文コード
70725114
品番
SPFW100C3M
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
網付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質
SUS304
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
3メッシュ
圧損係数
(排気)3.21/(給気)2.68
直管相当長(m)
(排気)16.1
適合パイプ内径(Φmm)
100
相当隙間面積αA(cm
2
)
48.7
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。