曜日別特売
SPFW200C10MDSP SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス 70725403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPFW200C10MDSP SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス 70725403
SPFW200C10MDSP SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス 70725403
SPFW200C10MDSP SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス 70725403
SPFW200C10MDSP SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス 70725403
SPFW200C10MDSP SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス 70725403

SUS製深型フード 網・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード70725403品番SPFW200C10MDSP
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

網、防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)3.49/(給気)3.17直管相当長(m)(排気)35.1相当隙間面積αA(cm2)179適合パイプ内径(Φmm)200メッシュ10メッシュ温度(℃)72
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする