※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPSF125A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725595 SPSF125A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725595 SPSF125A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725595 SPSF125A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725595 SPSF125A5MDSP SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70725595

SUS製超深型フード 網・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)125 注文コード70725595 品番SPSF125A5MDSP
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合パイプ内径など12種類から選べます 他の種類を見る

網、防火ダンパー付き屋外用換気口超深型パイプフード。
高耐雨タイプ。
・ドレン対策(流下タイプ)
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ5メッシュ 圧損係数(排気)1.92/(給気)1.66 直管相当長(m)(排気)12.1 適合パイプ内径(Φmm)125 相当隙間面積αA(cm2)64.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする