SPSF150A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPSF150A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725674
SPSF150A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725674
SPSF150A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725674
SPSF150A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725674
SPSF150A3MDSQ SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物] 70725674

SUS製超深型フード 網・FD付(120℃)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ内径(Φmm)150注文コード70725674品番SPSF150A3MDSQ
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

網、防火ダンパー(120°)付き屋外用換気口超深型パイプフード。
高耐雨タイプ。
・ドレン対策(流下タイプ)
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ3メッシュ圧損係数(排気)2.39/(給気)2.61直管相当長(m)(排気)18適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする