※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCG100B SUS製グリル 角型防音カバー ユニックス 70725753 SSCG100B SUS製グリル 角型防音カバー ユニックス 70725753 SSCG100B SUS製グリル 角型防音カバー ユニックス 70725753 SSCG100B SUS製グリル 角型防音カバー ユニックス 70725753 SSCG100B SUS製グリル 角型防音カバー ユニックス 70725753

SUS製グリル 角型防音カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 注文コード70725753 品番SSCG100B
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合パイプ内径など3種類から選べます 他の種類を見る

角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 圧損係数(排気)1.08/(給気)1.61 直管相当長(m)(排気)1.9 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)62.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする