※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSFG100B SUS製防音フード ユニックス[建築金物] 70726024 SSFG100B SUS製防音フード ユニックス[建築金物] 70726024 SSFG100B SUS製防音フード ユニックス[建築金物] 70726024 SSFG100B SUS製防音フード ユニックス[建築金物] 70726024 SSFG100B SUS製防音フード ユニックス[建築金物] 70726024

SUS製防音フード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70726024 品番SSFG100B
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。

材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72 直管相当長(m)(排気)15.4 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)48.3
注意
※ フェイス脱着のため上部に20mm 以上のスペースを確保してください。フェイスの取り外しは、ビスを外し、フェイスを両手で持ち上げて(フックから外し)、手前に引き出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする