※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス
SUS製防音フード 網・FD付(120℃)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70726277
品番
SSFG125B5MDSQ
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)3.02/(給気)2.79
直管相当長(m)
(排気)19
相当隙間面積αA(cm
2
)
74.6
適合パイプ内径(Φmm)
125
メッシュ
5メッシュ
温度(℃)
120