※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の 換気口関連商品
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X250
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70726688
品番
FE75S 75X250
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
換気口用交換パイプです。
材質
SPCC
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
75
表面処理
めっき仕上