※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70726706
品番
FE100S 100X200
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
換気口用交換パイプです。
材質
SPCC
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
100
表面処理
めっき仕上