※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSW100F10MDSP SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726828 FSW100F10MDSP SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726828 FSW100F10MDSP SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726828 FSW100F10MDSP SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726828

SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 注文コード70726828 品番FSW100F10MDSP
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合パイプ内径など4種類から選べます 他の種類を見る

屋外用換気口パイプフード。
防虫網、防火ダンパー付き。

材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)4.4/(給気)7.03 直管相当長(m)(排気)22.1 相当隙間面積αA(cm2)30.1 適合パイプ内径(Φmm)100 メッシュ10メッシュ 温度(℃)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする