KRP150BWNF 樹脂製 角型レジスター ユニックス 70726864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRP150BWNF 樹脂製 角型レジスター ユニックス 70726864 KRP150BWNF 樹脂製 角型レジスター ユニックス 70726864 KRP150BWNF 樹脂製 角型レジスター ユニックス 70726864 KRP150BWNF 樹脂製 角型レジスター ユニックス 70726864 KRP150BWNF 樹脂製 角型レジスター ユニックス 70726864

樹脂製 角型レジスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)150 注文コード70726864 品番KRP150BWNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は適合パイプ内径など3種類から選べます 他の種類を見る

室内用換気口レジスター。
遮音シート付きです。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。
防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。

仕様メッシュフィルター(防虫・粗塵対策)付き 材質ASA樹脂 クールホワイト 種類角型レジスター 圧損係数(排気)8.36/(給気)10.93 直管相当長(m)(排気)63.1 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)54.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70726846
2022-05-25
用途:
近隣騒音

隣近所の大騒音が通気口から侵入してくるので 大変に迷惑していました。塞ぐだけだと換気が出来ず困っていましたが こちらの商品は五月蠅い時だけ任意で閉じることが出来 尚且つ遮音付きなのでその性能も確認できました。完全には遮ることは出来ませんが とても理想的な商品なので他の部屋にもつける予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする