※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ガラリ(グリル)
ユニックス[建築金物]の 丸型ガラリ
SUS製 グリル 網付タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70726889
品番
SG100B10M
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
屋外用換気口中型グリル。
防虫網付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型グリル
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
(防虫網)10メッシュ
圧損係数
(排気)0.95/(給気)0.99
直管相当長(m)
(排気)4.8
適合パイプ内径(Φmm)
100
相当隙間面積αA(cm
2
)
80.1