※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ガラリ(グリル)
ユニックス[建築金物]の 丸型ガラリ
SUS製 グリル 網・FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
150
圧損係数
(排気)2.09/(給気)1.31
注文コード
70726916
品番
SG150B10MDSPR
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径・圧損係数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用換気口中型グリル。
防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類
丸型グリル
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
(防虫網)10メッシュ
圧損係数
(排気)2.09/(給気)1.31
直管相当長(m)
(排気)15.8
適合パイプ内径(Φmm)
150
相当隙間面積αA(cm
2
)
156.7