※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG75CB10M SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物] 70726925 SG75CB10M SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物] 70726925 SG75CB10M SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物] 70726925

SUS製 グリル 網付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70726925 品番 SG75CB10M
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。

材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ 圧損係数(排気)1.53/(給気)2.4 直管相当長(m)(排気)5.8 適合パイプ内径(Φmm)75 相当隙間面積αA(cm2)28.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする