※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG150CB10M SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物] 70726943 SG150CB10M SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物] 70726943 SG150CB10M SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物] 70726943

SUS製 グリル 網付タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70726943 品番 SG150CB10M
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。

材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ 圧損係数(排気)2.46/(給気)2.7 直管相当長(m)(排気)18.6 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)109.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする