※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG100CB10MDSPR SUS製 グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726959 SG100CB10MDSPR SUS製 グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726959 SG100CB10MDSPR SUS製 グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70726959

SUS製 グリル 網・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 圧損係数(排気)3.99/(給気)4.08 注文コード70726959 品番SG100CB10MDSPR
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合パイプ内径・圧損係数など4種類から選べます 他の種類を見る

屋外用換気口中型グリル。
防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類丸型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ 圧損係数(排気)3.99/(給気)4.08 直管相当長(m)(排気)20.1 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)39.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする