※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の レジスター
ユニックス[建築金物]の 丸型レジスター
SUS製 レジスター 網付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70727029
品番
USR100A16M
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質
SUS304
種類
丸型レジスター
表面処理
電解研磨
メッシュ
(防虫網)16メッシュ
圧損係数
(排気)16.02/(給気)23
直管相当長(m)
(排気)80.6
適合パイプ内径(Φmm)
100
相当隙間面積αA(cm
2
)
16.6