※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USR150A16M SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物] 70727038 USR150A16M SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物] 70727038 USR150A16M SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物] 70727038 USR150A16M SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物] 70727038

SUS製 レジスター 網付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70727038 品番 USR150A16M
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。

材質SUS304 種類丸型レジスター 表面処理電解研磨 メッシュ(防虫網)16メッシュ 圧損係数(排気)12.19/(給気)18.38 直管相当長(m)(排気)92 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)41.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする