※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス
ユニックスの 換気口
ユニックスの レジスター
ユニックスの 丸型レジスター
SUS製 レジスター 網・FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70727056
品番
USR150A16MDSPR
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
室内用換気口丸型レジスター。
防虫網、防火ダンパー付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類
丸型レジスター
温度(℃)
72
表面処理
電解研磨
メッシュ
16メッシュ
圧損係数
(排気)12.82/(給気)19.5
直管相当長(m)
(排気)96.8
適合パイプ内径(Φmm)
150
相当隙間面積αA(cm
2
)
40.6