材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
寸法L1(mm)150
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)140
寸法L4(mm)14
寸法L5(mm)141
寸法L6(mm)14.5
寸法L7(mm)27.3
寸法L8(mm)100
寸法W1(mm)38
寸法W2(mm)29
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)30
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)30.7
寸法H3(mm)20.5
寸法H4(mm)80
寸法t(mm)3.2
寸法d(Φmm)4.2
質量(g)530
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応