用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき寸法L1(mm)110寸法L2(mm)18寸法L3(mm)102寸法L4(mm)14寸法L5(mm)103寸法L6(mm)14.5寸法L7(mm)22寸法L8(mm)62寸法W1(mm)34寸法W2(mm)26寸法W3(mm)8寸法W4(mm)27寸法H1(mm)5.8寸法H2(mm)27.8寸法H3(mm)20.5寸法H4(mm)53寸法t(mm)2.3寸法d(Φmm)3.2質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応