AB-151-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727625 AB-151-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727625 AB-151-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727625 AB-151-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727625 AB-151-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727625 AB-151-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727625

つまみタイプハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理サチライトクロムめっき 注文コード70727625 品番AB-151-2-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は表面処理など12種類から選べます 他の種類を見る

つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき 寸法L1(mm)170 寸法L2(mm)26.5 寸法L3(mm)160 寸法L4(mm)21.5 寸法L5(mm)161 寸法L6(mm)22 寸法L7(mm)27.3 寸法L8(mm)100 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)31 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)32 寸法H1(mm)5.5 寸法H2(mm)34.2 寸法H3(mm)21 寸法H4(mm)83 寸法t(mm)3.2 寸法d(Φmm)4.2 質量(g)675 用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
※写真の表面処理の仕様はサチライトクロムめっきとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする