用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき寸法L1(mm)150寸法L2(mm)19寸法L3(mm)140寸法L4(mm)14寸法L5(mm)141寸法L6(mm)14.5寸法L7(mm)27.3寸法L8(mm)100寸法W1(mm)38寸法W2(mm)29寸法W3(mm)10寸法W4(mm)30寸法H1(mm)6寸法H2(mm)30.7寸法H3(mm)20.5寸法H4(mm)80寸法t(mm)3.2寸法d(Φmm)4.2質量(g)530RoHS指令(10物質対応)対応