AB-154-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727659

 

AB-154-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727659
AB-154-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727659
AB-154-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727659
AB-154-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727659
AB-154-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727659
AB-154-2-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727659

つまみタイプハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個表面処理サチライトクロムめっき注文コード70727659品番AB-154-2-3
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。

用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき寸法L1(mm)92寸法L2(mm)16.5寸法L3(mm)84寸法L4(mm)12.5寸法L5(mm)85寸法L6(mm)12.5寸法L7(mm)22寸法L8(mm)62寸法W1(mm)32寸法W2(mm)24寸法W3(mm)8寸法W4(mm)25寸法H1(mm)5寸法H2(mm)28.3寸法H3(mm)21寸法H4(mm)39寸法t(mm)2.3寸法d(Φmm)3.2質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
※写真の表面処理の仕様はサチライトクロムめっきとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする