ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70728289
品番
K-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
各種機器、設備等
仕様
座金・スプリングワッシャー付
材質
黄銅棒
質量(g)
67
表面処理
バフクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
技術資料1(10MB)