曜日別特売
K-30-W-3 座金 ホシモト 70728535

 

K-30-W-3 座金 ホシモト 70728535
K-30-W-3 座金 ホシモト 70728535

座金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード70728535品番K-30-W-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
用途取手等にSETしてご使用ください。材質黄銅表面処理クロムめっき寸法W1(Φmm)14寸法W2(Φmm)12寸法W3(mm)Φ9.3寸法W4(mm)Φ5.1寸法H1(mm)3寸法H2(mm)2寸法H3(mm)1寸法H4(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする