二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30個)
吸着力(kg)
1.00
注文コード
70732446
品番
NK051
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
材質
N-40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
7.5×4×12
表面処理
Niメッキ
アズワン品番
61-9936-14
表面磁束密度(mT)
480
吸着力(kg)
1.00
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000