CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
HB絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
内径(Φmm)
1.5
注文コード
70733444
品番
HBZETU-2515100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
内径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
2.5
長さ(mm)
100
形状
丸形一つ穴
化学組成
SiO2/40%、l2O3/56%
使用温度(℃)
1500
アズワン品番
61-0158-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70733444
HBZETU-2515100
62338186
12101004
HB絶縁管
CC印(ニッカトー)
1箱(100本)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました。