CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 保護管
ZR-11保護管
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70734826
品番
ZR11HOGO-85150
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
長さ(mm)
150
アズワン品番
61-0162-21
化学組成
ZrO2/93%、CaO/5.5%
使用温度(℃)
1750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません