ZR-11保護管

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70734896 品番 ZR11HOGO-139500
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。

内径(Φmm)9 外径(Φmm)13 長さ(mm)500 アズワン品番61-0162-28 化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5% 使用温度(℃)1750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする